Beli Filter Oli Hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  2. Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
  3. Wipro Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Mulai

    Rp109.900

    Wipro Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter).Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel.
  4. DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  5. Baldwin Filters Oil Filter Automotive Hydraulic Elements (Saringan Oli Kendaraan)
    Mulai

    Rp149.900

    Baldwin Filters Oil Filter Automotive Hydraulic Elements (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    FILTER-Hydraulic (Baldwin PT90-10) Hydraulic Element  O-Gasket: G196-B, G265, G347, G360, ES4008Contains: Reinforced CentertubeRelated to: PT90-MPG (Glass Media Version);PT568 (as Specified in Applications)
  6. SAKURA Hydraulic Filter for Komatsu
    17%
    Mulai

    Rp32.900

    SAKURA Hydraulic Filter for Komatsu
    Deskripsi:
    Compatible for Caterpillar, Hitachi,
    atribut:
    • Filter Type: Hydraulic Oil Filter
  7. SAKURA Oil Filter Automotive for Isuzu (Saringan Oli Kendaraan)
    Mulai

    Rp47.900

  8. Parker Hydraulic Low Pressure Filter
    Mulai

    Rp709.900

    Parker Hydraulic Low Pressure Filter
    Deskripsi:
    Replacement canisters for return-line hydraulic filters include a filter element inside a canister. Canisters (sometimes called spin-on filters) have an integrated filter for trapping contaminants. Screw the canister onto a filter head and replace it when the filter is full to maintain correct flow and continue to remove particles. Clean hydraulic fluid reduces contaminant buildup and maintenance costs and extends the working life of system components.Return-line hydraulic filters, sometimes called spin-on filters, are used to clean hydraulic oil or fluid in pressurized hydraulic systems. In-line hydraulic filters are installed on the low-pressure, return line side of a hydraulic system to clean fluid before it returns to the reservoir. Clean hydraulic fluid reduces contaminant buildup, reduces maintenance costs, and extends the working life of system components. Hydraulic canister filters have an integrated filter element. When the filter becomes dirty or clogged, the canister is removed and a new canister is installed. Applications include general processing and industrial, mobile, and power transmission applications.
    atribut:
    • Seal Material: Nitrile
    • Filter Media: Paper
    • Item: Hydraulic Filter Element
    • Maximum Pressure (psi): 150
  9. Taisei Kogyo Hydraulic Pressure Line Filter Model UL (Filter Saluran Hidrolik)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Taisei Kogyo Hydraulic Pressure Line Filter Model UL (Filter Saluran Hidrolik)
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
    atribut:
    • Horizontal Load Capacity: 14kg
    • Vertical load capacity: 4.5kg
    • Outer DiameterxThickness: 52x8mm
    • Magnet Materials: Ferrite Magnet
    • Exterior Part Materials: Steel
    • Purpose of Use: For general hydraulic oil.
  10. Toyota Material Handling Oil Filter Automotive Hydraulic (Saringan Oli Kendaraan)
    Mulai

    Rp279.900

    Toyota Material Handling Oil Filter Automotive Hydraulic (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    Sebagai penyaring / filter oli agar kotoran tidak tercampur di oli engine
  11. Taisei Kogyo Suction Filter Model SFN (Filter Hisap Hidrolik)
    Mulai

    Rp999.900

    Taisei Kogyo Suction Filter Model SFN (Filter Hisap Hidrolik)
    Deskripsi:
    -A suction filter of interior tank type.-For general hydraulic oil.-Stainless steel notch wire type which is capable of washing regeneration.
  12. MultiPro Oil Filter Wrench Belt
    Mulai

    Rp109.900

    MultiPro Oil Filter Wrench Belt
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Ca rbon Steel & H ea t-reated • Heavy Duty and Comfort Use • Strong Belt with Long Durability • Powder Coating Fin ish ing with Rust Resistant
    atribut:
    • Size (inch): 9
  13. Tenka Oil Filter Wrench Belt
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    Tenka Oil Filter Wrench Belt
    Deskripsi:
    Drop forged for extra strength heat treatment body
    atribut:
    • Size (inch): 9
  14. PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SF
    Mulai

    Rp8.099.900

    PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SF
    Deskripsi:
    PTT D-3 HYDRAULIC is a high quality automotive hydraulic fluid formulated by high quality detergent which maintains the cleanliness of hydraulic system and reduces deposit formation. It also reduces lubricant foaming to maximize hydraulic capability. The oil is suitable for hydraulic systems of forklift and heavy equipment.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Viscosity: SAE 10W
    • Kinematic Viscosity (cSt): 44.4 @40°C, 7.07 @100°C
    • Viscosity Index: 118
    • Total Base Number (mg KOH/g): 11
    • Density (g/cm³): 0.871 @15°C
    • Flash Point (COC) (°C): 232
    • Pour Point (°C): -42
  15. KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk
    atribut:
    • Type: Belt Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga Filter Oli Hidrolik Terbaru November 2026
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)Rp409.900
Wipro Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp109.900
DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Rp19.900
Baldwin Filters Oil Filter Automotive Hydraulic Elements (Saringan Oli Kendaraan)Rp149.900
Donaldson Oil Filter Automotive Hydraulic Spin-On (Saringan Oli Kendaraan)Rp109.900
SAKURA Hydraulic Filter for KomatsuRp32.900
SAKURA Oil Filter Automotive for Isuzu (Saringan Oli Kendaraan)Rp47.900
Parker Hydraulic Low Pressure FilterRp709.900
Taisei Kogyo Hydraulic Pressure Line Filter Model UL (Filter Saluran Hidrolik)Rp9.899.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)